Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396798 品番MF-MSMF030-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

動作電流 = 0.6A
定格電圧 = 30V
動作時間 = 0.1s
保持電流 = 0.3A
電流 Max = 10 A
長さ = 4.73mm
高さ = 1.1mm
幅 = 3.41mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.3Ω
最大抵抗 = 3Ω
電力損失 = 0.8W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1812℃
シリーズ = MF-MSMFmm
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする