フォトダイオード Vishay 近赤外線放射、可視赤外線放射 Si スルーホール実装 5mm package

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81396816 品番BPV10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

検出スペクトル = 近赤外線放射、可視赤外線放射
ピーク感度波長 = 920nm
パッケージタイプ = T-1 3/4
増幅機能 = なし
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 380nm
最大検出波長 = 1100nm
標準降下時間 = 2.5ns
長さ = 8.6mm
幅 = 5mm
直径 = 5mm
標準上昇時間 = 2.5ns
BPV10シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductors製のBPV10シリーズは、標準の5mm (T-1 3/4)のプラスチック製パッケージに収納されたPINフォトダイオードです。 可視光線と近赤外線の放射を両方とも感知します。. BPV10 PINフォトダイオードの特長: 高速 高い放射感度 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 0.78 mm2 高速な応答時間

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする