曜日別特売
M39029/57-354 Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354 AMPHENOL 81396834

Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81396834品番M39029/57-354
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オス/メス = メス
端子サイズ = 22D
結線方法 = 圧着
シリーズ = M39029
併用可能製品 = D38999丸形コネクタ
定格電流 = 5A
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
動作温度 Min = -65℃
実装タイプ = ケーブルマウント℃
Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする