AT93C86A-10SU-2.7 マイクロチップ, EEPROM 16kbit シリアル-3ワイヤー MICROCHIP 81396859

マイクロチップ, EEPROM 16kbit シリアル-3ワイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81396859品番AT93C86A-10SU-2.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メモリサイズ = 16kbit
インターフェースタイプ = シリアル-3ワイヤー
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 1024 x 16ビット、2048 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8 bit, 16bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
ワード数 = 1024, 2048ns
シリアルアクセスEEPROM

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする