D1213A-01WS-7 DiodesZetex TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17V, D1213A-01WS-7 DiodesZetex 81397044

DiodesZetex TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17V, D1213A-01WS-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81397044品番D1213A-01WS-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 17V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V
ピン数 = 2
最大ピークパルス電流 = 5A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.4mm
シングルチャンネルデータライン保護TVSダイオード、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする