DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 1 A, 3-Pin E-Line

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード81397620 品番ZTX605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
パッケージタイプ = E-Line
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 500
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.8 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 140 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.00001mA
寸法 = 4.77 x 2.41 x 4.01mm
Diodes Inc ダーリントントランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする