検出スペクトル = 赤外線
ピーク感度波長 = 940nm
増幅機能 = なし
ピン数 = 4
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 790nm
最大検出波長 = 1050nm
標準降下時間 = 100ns
長さ = 5mm
幅 = 5mm
高さ = 1.12mm
標準上昇時間 = 100ns
TEMD51x0シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのこのファミリのPINフォトダイオードは、表面実装(SMD)上方監視パッケージに収納されています。 高速と高感度を実現し、870 → 950 nmの波長で動作します。 TEMD51x0シリーズに適した用途には、赤外線放射検出器、赤外線リモート制御、データ転送システムなどがあります。. TEMD51x0フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.25 x 1.12 各種の放射検出面積 高い放射感度 昼光ブロックフィルタ 高速な応答時間 半輝度角度: 65°