検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 940nm
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 4
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 430nm
最大検出波長 = 1100nm
標準降下時間 = 100ns
長さ = 5mm
幅 = 4.24mm
高さ = 1.12mm
自動車規格 = AEC-Q101V
TEMD5010シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5010シリーズのシリコンPINフォトダイオードです。小型表面実装(SMD)パッケージに収容されており、感知面積が7.5 mm2のチップを搭載しています。TEMD5010は、可視光と近赤外線をどちらも検知します。高速光検出器用途に最適です。. TEMD5010フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 高い放射感度 高感光性 高速な応答時間 半輝度角度: 65°