検出スペクトル = 赤外線, 紫外線, 可視光
ピーク感度波長 = 940nm
増幅機能 = なし
ピン数 = 4
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 350nm
最大検出波長 = 1100nm
標準降下時間 = 40ns
長さ = 5mm
幅 = 5mm
高さ = 1.12mm
標準上昇時間 = 40ns
TEMD5080シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5080シリーズは、青色光の感度を高めたPINフォトダイオードファミリです。透明エポキシの小型SMDパッケージに収容されています。このパッケージには、感知面積が7.7 mm2のチップが搭載されています。TEMD5080は、高速光検出器用途に最適です。. TEMD5080フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 青色光の感度を向上 高速な応答時間