曜日別特売
BST52TA DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89 DiodesZetex 81398356

DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード81398356品番BST52TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
パッケージタイプ = SOT-89
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 1000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.9 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 90 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.3 V
寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.17mm
Diodes Inc ダーリントントランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする