フォトダイオード Vishay 赤外線 Si スルーホール実装 5mm package

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード81398435 品番BPV10NF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

検出スペクトル = 赤外線
ピーク感度波長 = 940nm
パッケージタイプ = T-1 3/4
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 790nm
最大検出波長 = 1050nm
標準降下時間 = 2.5ns
長さ = 5.75mm
幅 = 5.75mm
高さ = 8.6mm
ピークフォト感度 = 0.55A/W
標準上昇時間 = 2.5ns
BPV10NFシリーズフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのBPV10NFシリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。この製品は、黒色プラスチックレンズと昼光フィルタを備えた5 mm (T-1 3/4)標準パッケージに収容されています。BPV10NFフォトダイオードは、放射感度の高い高速デバイスです。BPV10NFシリーズに適した用途には、赤外線検出器、赤外線リモコン、空間データ伝送システムなどがあります。この製品は、TSFFシリーズの赤外線エミッタと併用できます。. BPV10NF PINフォトダイオードの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ スルーホール取り付け 昼光色フィルタの付いた黒色のプラスチックパッケージ 高い放射感度 高帯域幅 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +100 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする