フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81398995 品番S5971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 900nm
パッケージタイプ = TO-18
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 3
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 320nm
最大検出波長 = 1060nm
高さ = 3.6mm
ピークフォト感度 = 0.64A/W
極性 = 正μA
S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする