電源電圧 = 24 V dc ブロアタイプ = 遠心分離 AC/DC動作 = DC 風量 = 64m3/h シリーズ = RLF 100 高さ = 127mm 幅 = 127mm 奥行 = 25.4mm 寸法 = 127 x 127 x 25.4mm ファン回転速度 = 5100rpm 騒音レベル = 64dB ベアリングタイプ = ボール 取り付け穴の間隔 = 112 x 94.4mm IP定格 = 20 垂直取り付け穴の間隔 = 112mm