ブロアファン QG 030シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81399047 品番QG030-148/14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電源電圧 = 24 V dc
ブロアタイプ = 横流
AC/DC動作 = DC
風量 = 75m3/h
シリーズ = QG 030
高さ = 47.5mm
幅 = 50mm
奥行 = 201mm
寸法 = 47.5 x 50 x 201mm
騒音レベル = 49dB(A)
ベアリングタイプ = ボール
整流タイプ = エレクトロニック
ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする