検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 760nm
パッケージタイプ = TO-18
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 3
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 320nm
最大検出波長 = 1000nm
高さ = 3.6mm
ピークフォト感度 = 0.52A/W
極性 = 正μA
S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ