電源電圧 = 12 V dc
ブロアタイプ = 遠心分離
AC/DC動作 = DC
風量 = 40m3/h
シリーズ = RL 90 N
高さ = 120.6mm
幅 = 120.6mm
奥行 = 37.3mm
寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm
ファン回転速度 = 2500rpm
騒音レベル = 58dB
ベアリングタイプ = ボール
取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm
整流タイプ = エレクトロニック
水平取り付け穴の間隔 = 100.8mm
フラットパック/ラジアルファン. スペースの限られた用途向けに設計されている エアフローが吸気に対して直角になっている 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作