滑り止めテープ Tesa 黒 PVC, 50mm x 15m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81399345 品番60950-00001-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テープの種類 滑り止めテープ
バックの材質 PVC
幅 50mm
長さ 15m
厚さ 0.81mm
Tesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。
. 特長と利点.
・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年)
・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます
・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です
・事故の低減
・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます
・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です
・テープ貼り付け後の縮みなし
. 用途.
Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする