ブロアファン RG 160 NTDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81399379 品番RG160-28/14NTD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

電源電圧 = 24 V dc
ブロアタイプ = 遠心分離
AC/DC動作 = DC
風量 = 308m3/h
シリーズ = RG 160 NTD
高さ = 220mm
幅 = 220mm
奥行 = 56mm
寸法 = 220 x 220 x 56mm
ファン回転速度 = 4200rpm
騒音レベル = 75dB
ベアリングタイプ = ボール
取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm
整流タイプ = エレクトロニック
垂直取り付け穴の間隔 = 203mm
ebm-papst DCラジアルブロワー. ebm-papst DCラジアルブロワーは、さまざまな要件に対応可能な多用途で頑丈なソリューションです。 ガラス繊維強化プラスチック製の本体とシートスチールのハウジングベースにより、長寿命化が図られています。. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ラジアルブロワ。 逆極性、ロックされたロータ、過負荷に対する電子保護。 流れの放射状方向 2 リード AWG22 TR64 経由の外部接続、被覆除去済みのスズめっきエンド

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする