曜日別特売
M48Z35-70PC1 不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics STMicro 81399580

不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81399580品番M48Z35-70PC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

メモリサイズ = 256kbit
構成 = 32 K x 8
インターフェースタイプ = パラレル
データバス幅 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 5ns
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PCDIP
ピン数 = 28
寸法 = 39.88 x 18.34 x 9.65mm
長さ = 39.88mm
幅 = 18.34mm
高さ = 9.65mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +70 ℃
ワード数 = 32Kbit
ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする