曜日別特売
MMST5401-7-F DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, MMST5401-7-F DiodesZetex 81400018

DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, MMST5401-7-F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81400018品番MMST5401-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -200 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -150 V
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 200 mW
最小DC電流ゲイン = 60
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -160 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 300 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする