曜日別特売
BC847AT-7-F DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847AT-7-F DiodesZetex 81400045

DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847AT-7-F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81400045品番BC847AT-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 150 mW
最小DC電流ゲイン = 110
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm
小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする