曜日別特売
ZVP4424A DiodesZetex Pチャンネル MOSFET240 V 200 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetex 81400185

DiodesZetex Pチャンネル MOSFET240 V 200 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)注文コード81400185品番ZVP4424A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 200 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 V
パッケージタイプ = E-Line
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 750 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 V
幅 = 2.41mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする