曜日別特売
ZVP1320FTA DiodesZetex Pチャンネル MOSFET200 V 35 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetex 81400325

DiodesZetex Pチャンネル MOSFET200 V 35 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81400325品番ZVP1320FTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 35 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 80 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V
最大パワー消費 = 330 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 1.4mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする