曜日別特売
BZT52C6V2S-7-F DiodesZetex ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 200 mW DiodesZetex 81400465

DiodesZetex ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 200 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81400465品番BZT52C6V2S-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

標準ツェナー電圧 = 6.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 200 mW
パッケージタイプ = SOD-323
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 7%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 10Ω
最大逆漏れ電流 = 2μA
寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
標準電圧温度係数 = 0.4 → 3.7mV/℃
ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする