MURS160-13-F DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 SMB, 2-Pin 1.25V DiodesZetex 81400779

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 SMB, 2-Pin 1.25V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81400779品番MURS160-13-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

最大順方向電流 = 1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 600V
パッケージタイプ = SMB
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
最大ダイオードキャパシタンス = 10pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 4.57mm
幅 = 3.94mm
高さ = 2.3mm
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.3mm
整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする