曜日別特売
FMMT624TA DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, FMMT624TA DiodesZetex 81400946

DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, FMMT624TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81400946品番FMMT624TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 125 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 625 mW
最小DC電流ゲイン = 300
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 125 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 155 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 1 x 2.9 x 1.3mm
汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする