ZXMP10A18KTC DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 5.9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン DiodesZetex 81401226

DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 5.9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード81401226品番ZXMP10A18KTC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 5.9 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 190 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 4V
最大パワー消費 = 10.2 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 6.22mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする