保冷保温ポーチ ダブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポーチ本体:ポリエステル75%、綿25%(ポリウレタンラミネートコーティング) / 中芯:ポリウレタンフォーム / ジェル:水、凍結防止剤、増粘剤、防腐剤 / ジェル外袋:ナイロン、ポリエチレン ネイビー 注文コード81401567 品番BCBH005002700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質・色など3種類から選べます 他の種類を見る

夏の抱っこひもやベビーカーの猛暑対策に
ひんやり長持ち3時間、冬はあったか1.5時間
赤ちゃんの背中からおしりまでしっかり冷やしたい時にぴったりなダブルタイプの保冷保温ポーチ
シングルタイプとしても使えるので、子供のひんやりバッグとしても使えます
やさしい肌触りのパイル素材を使用
ひもで結ぶシンプルなタイプなので、多くの抱っこひもやベビーカーに取り付け可能
ジェルは保冷保温対応で夏と冬どちらでもご使用可能

用途赤ちゃんとのおでかけに。 DADWAY ダッドウェイ BabyHopper ベビーホッパー 保冷シート 保温シート 抱っこ紐 抱っこひも 保冷ジェル 保温ジェル 保冷マット 保冷クッション 保冷ポーチ 冷却シート クール ホット 赤ちゃん 暑さ対策 寒さ対策 おでかけ 洗える ひも バギー 保冷パット 冷やす 夏用 冬用 ベビーシート 車 ベビーカーシート 熱中症対策 保冷パッド 保冷ジェル 保温マット 背中 おしり お出かけ チャイルドシート 付属品ポーチ×2、ジェル×2 使用方法ジェルの冷やし方:冷凍庫で3 時間、ジェルの温め方:電子レンジで30秒 材質ポーチ本体:ポリエステル75%、綿25%(ポリウレタンラミネートコーティング) / 中芯:ポリウレタンフォーム / ジェル:水、凍結防止剤、増粘剤、防腐剤 / ジェル外袋:ナイロン、ポリエチレン ネイビー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)12×3×26.5 ひも長(cm)左右ヒモ(本体含まず)計140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする