用途赤ちゃんとのおでかけに。 DADWAY ダッドウェイ BabyHopper ベビーホッパー 保冷シート 保温シート 抱っこ紐 抱っこひも 保冷ジェル 保温ジェル 保冷マット 保冷クッション 保冷ポーチ 冷却シート クール ホット 赤ちゃん 暑さ対策 寒さ対策 おでかけ 洗える ひも バギー 保冷パット 冷やす 夏用 冬用 ベビーシート 車 ベビーカーシート 熱中症対策 保冷パッド 保冷ジェル 保温マット 背中 おしり お出かけ チャイルドシート
付属品ポーチ×2、ジェル×2
使用方法ジェルの冷やし方:冷凍庫で3時間、ジェルの温め方:電子レンジで30秒
材質ポーチ本体:綿80%、ポリエステル20%(ポリウレタンラミネートコーティング) / 中芯:ポリウレタンフォーム / ジェル:水、凍結防止剤、増粘剤、防腐剤 / ジェル外袋:ナイロン、ポリエチレン
色チャコールグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)12×3×26.5
ひも長(cm)左右ヒモ(本体含まず)計140