Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81401777 品番4816P-1-102LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

抵抗 = 1kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SOM
定格電力 = 1.28W
終端スタイル = Standard SMT
許容差 = ±2%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.16W
回路図 = ISOL
長さ = 11.18mm
奥行き = 7.62mm
高さ = 2.03mm
寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm
シリーズ = 4800P
温度係数 = ±100ppm/℃
AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする