Bourns 積層チップインダクタ, 3.3 μH, 5A, SRP5030T-3R3M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード81401804 品番SRP5030T-3R3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 5A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 20%
シリーズ = SRP5030T
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 100MHz

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする