抵抗 = 10kΩ
抵抗器タイプ = アレイ
パッケージ/ケース = 0804 (2010M)
定格電力 = 0.125W
終端スタイル = コンベックス
許容差 = ±5%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.063W
回路図 = ISOL
長さ = 2mm
奥行き = 1mm
高さ = 0.4mm
寸法 = 2 x 1 x 0.4mm
シリーズ = CAY10
動作温度 Max = +125℃
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY10シリーズ. Bourns CAY10シリーズチップ抵抗アレイは、0804パッケージで、4個の絶縁型素子を備えています。. 凸型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω〜470 kΩ