曜日別特売
4605X-101-471LF Bourns 抵抗アレイ, 470Ω, 0.63W, ±2%, 素子数:4 BOURNS 81401978

Bourns 抵抗アレイ, 470Ω, 0.63W, ±2%, 素子数:4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81401978品番4605X-101-471LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

抵抗 = 470Ω
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 0.63W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 12.65mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm
シリーズ = 4600X
動作温度 Max = +125℃
4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする