Bourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81401987 品番4608X-102-152LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

抵抗 = 1.5kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.3W
回路図 = ISOL
長さ = 20.27mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm
シリーズ = 4600X
温度係数 = ±100ppm/℃
4素子絶縁型抵抗器

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする