Bourns 通信用トランス,巻数比 1:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(53個) 注文コード81402224 品番SM-LP-5001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一次インダクタンス = 3.8H
挿入損失 = 2dB
巻数比 = 1:1
実装タイプ = 表面実装
漏れインダクタンス = 6mH
寸法 = 9.6 x 7.36 x 14mm
奥行き = 14mm
長さ = 9.6mm
幅 = 7.36mm
最大動作周波数 = 4kHz
最小動作周波数 = 0.2kHz
最低温度 = -20℃
Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする