曜日別特売
MMBD4448HTW-7-F DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetex 81402574

DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81402574品番MMBD4448HTW-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
最大連続 順方向電流 = 500mA
ピーク逆繰返し電圧 = 80V
ダイオード構成 = 絶縁型
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード
ピン数 = 6
最大順方向降下電圧 = 1.25V
1チップ当たりのエレメント数 = 3
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 4ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A
高速スイッチングダイオードアレイ、MMBD4448Hシリーズ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする