商品レビューを投稿する内容量1セット(3000個)注文コード81402626品番DFLS140-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278販売価格(税別)
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ PowerDI 123
最大連続 順方向電流 1.1A
ピーク逆繰返し電圧 40V
ダイオード構成 シングル
整流タイプ ショットキー整流器
ダイオードタイプ ショットキー
ピン数 2
最大順方向降下電圧 510mV
1チップ当たりのエレメント数 1
ダイオードテクノロジー ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 40A
DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。