抵抗 = 330Ω 抵抗器タイプ = ネットワーク パッケージ/ケース = SIP 定格電力 = 0.75W 終端スタイル = Through Hole 許容差 = ±2% ケーススタイル = フォーマル 1素子当りの定格電力 = 0.2W 回路図 = BUS 長さ = 15.19mm 奥行き = 2.49mm 高さ = 5.08mm 寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm シリーズ = 4600X 温度係数 = ±100ppm/℃ 5素子バス型抵抗器