Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.5W, ±2%, 素子数:3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード81402748 品番4604X-101-103LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

抵抗 = 10kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 0.5W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 12.65mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 12.65 x 2.49 x 5.08mm
シリーズ = 4600X
動作温度 Max = +125℃
厚膜コンフォーマルSIP、絶縁型4600Rシリーズ. 低プロファイルでDIPに対応 各種のピンパッケージで、設計の柔軟性を向上 ロジンフラックスや溶剤クリーナ又は無洗浄フラックスに推奨

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする