Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード81402757 品番4610X-101-222LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

抵抗 = 2.2kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1.25W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 25.35mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm
シリーズ = 4600X
動作温度 Max = +125℃
9素子バス型抵抗器

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする