Durakool リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403335 品番DG20-7011-35-1012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

コイル電圧 = 12V dc
コイル電力 = 550mW
コイル抵抗 = 254Ω
接点構成 = SPDT
極数 = 1
スイッチング電流 = 30A
最大スイッチング電流 DC = 30 A
最大スイッチング電圧 DC = 16V dc
取り付けタイプ = プラグイン
ターミナルタイプ = 基板ピン
基準適合 = RoHS対応
シリーズ = DG20℃
Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。. 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする