曜日別特売
B88069X4640C102 EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:350V EPCOS 81403396

EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:350V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81403396品番B88069X4640C102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

シリーズ = EHV
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 10kA
直流放電開始電圧 = 350V
過電圧 = 750 V, 800V
最大定格電圧 = 350 V dc
実装タイプ = スルーホール
長さ = 5mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする