画像準備中

CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EGPD250ELL472ML25H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403414 品番EGPD250ELL472ML25H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

静電容量 = 4700μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 x 25mm
直径 = 16mm
動作温度 Max = +135℃
シリーズ = GPD

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする