CHEMI-CON コンデンサ 150μF, ,450V dc, EKXJ451ELL151MM50S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403588 品番EKXJ451ELL151MM50S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

静電容量 = 150μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 x 50mm
高さ = 50mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 7.5mm
許容差 = ±20%
KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする