CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403649 品番ELXS501VSN471MA60S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

静電容量 = 470μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 60mm
長さ = 60mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
誘電正接 = 0.2%
日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. 長寿命大容量アルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. リプル電流に対する耐久性: 5000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V LXQシリーズからの小型化 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする