CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MP45S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403694 品番EKMQ201VSN821MP45S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

静電容量 = 820μF
電圧 = 200V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 45mm
長さ = 45mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする