Durakool パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403764 品番DG85C-7011-75-1012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 80A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
長さ = 28.3mm
コイル抵抗 = 90Ω
コイル電力 = 1.81W
動作温度 Min = -40℃
Willow Durakool DG85シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG85シリーズminiISO車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG85リレーは、突入電流に対する高い耐性と高連続DC電流容量を備えています。. 汎用ミニチュア車載リレー 突入電流に対する高い耐性 高連続DC電流容量 DCモータ制御に最適 業界標準のサイズとフットプリント RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする