CHEMI-CON コンデンサ 220μF, ,25V dc, ESMG250ELL221MHB5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81403938 品番ESMG250ELL221MHB5D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

静電容量 = 220μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする