商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)注文コード81403990品番B88069X2830S102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208販売価格(税別)
シリーズ = EHV
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 12kA
直流放電開始電圧 = 600V
過電圧 = 1100 V, 950V
最大定格電圧 = 600 V dc
実装タイプ = スルーホール
長さ = 6.05mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗