CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EKMG250ELL472MLN3S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81404114 品番EKMG250ELL472MLN3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

静電容量 = 4700μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm
高さ = 31.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 7.5mm
許容差 = ±20%
アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする